Referenties
3M:HP255
Rubix:22550090
Fabrikant:7000051869
EAN:50051138289923

Productdetails : 3M ABSORPTIE DOEKEN HP255 (A 50 ST)
Petroleumabsorberende pads met een hoge capaciteit hebben aan één kant een scrim om de sterkte te vergroten en pluisvorming te helpen voorkomen. Dankzij het handige formaat van de pads kan de gebruiker het absorberende materiaal snel over en in het pad van een gemorste vloeistof verspreiden. Deze sterk absorberende pad heeft een laag profiel, zodat hij gemakkelijk in krappe ruimtes kan worden geplaatst. Ideaal voor het opruimen van kleine gemorste vloeistoffen en het afvegen van verontreinigde oppervlakken. Elke baal absorbeert 125 liter en bevat 50 pads (elk 43 cm bij 48 cm).
Sterke punten
•Scrim aan één kant verhoogt de sterkte en helpt pluizen te elimineren
Pads hebben een handig formaat en kunnen worden hergebruikt
Twee keer zo dik als standaard pads
Absorberend materiaal met hoge capaciteit in een laag profielontwerp
Pads hebben een handig formaat en kunnen worden hergebruikt
Twee keer zo dik als standaard pads
Absorberend materiaal met hoge capaciteit in een laag profielontwerp
Toepassingen
Voor gebruik in uitsluitend olieabsorberende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Absorptievermogen | 126,1 l |
| Type | vellen |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,67 excl. BTW
/ doos
€ 212,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen