SPARTEX ABSORPTIEKOUS VOOR VLOEISTOFFEN (PK=20ST) 855101
Absorptiekous voor olie en koolwaterstoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:855101
Rubix:14160042
EAN:3660338105876

Documenten
Productdetails : SPARTEX ABSORPTIEKOUS VOOR VLOEISTOFFEN (PK=20ST) 855101
Absorptiekousen voor alle vloeistoffen zijn gemaakt van sterk absorberende polypropyleenpulp waardoor tot wel 14 keer het eigen gewicht aan vloeistoffen kan worden opgenomen.
TOEPASSINGEN
Aanbevolen voor het absorberen en vasthouden van alle soorten vloeistoffen op basis van olie en koolwaterstoffen op de grond en op water. Deze kousen zijn volledig waterafstotend en nemen geen water op.
Voordelen
Ze zijn bij uitstek geschikt voor het vervangen van korrels rond machines voor eenvoudiger reinigen. Dankzij het lage gewicht en de hoge
absorptiecapaciteit is dit product ideaal om afval te verminderen en de verwerkingskosten te verlagen.
Afmeting: 120 x 8 cm
Absorptiecapaciteit: 4,2 liter per kous
Wordt verkocht in een doos van 20 kousen.
TOEPASSINGEN
Aanbevolen voor het absorberen en vasthouden van alle soorten vloeistoffen op basis van olie en koolwaterstoffen op de grond en op water. Deze kousen zijn volledig waterafstotend en nemen geen water op.
Voordelen
Ze zijn bij uitstek geschikt voor het vervangen van korrels rond machines voor eenvoudiger reinigen. Dankzij het lage gewicht en de hoge
absorptiecapaciteit is dit product ideaal om afval te verminderen en de verwerkingskosten te verlagen.
Afmeting: 120 x 8 cm
Absorptiecapaciteit: 4,2 liter per kous
Wordt verkocht in een doos van 20 kousen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Absorptievermogen | 4,2 l |
| Type | kussentjes |
| Kleur | wit |
| Hoogte | 8 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,94 excl. BTW
/ pak
€ 231,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden