BRADY OLIEADSORBERENDE SLANG SPC516 13CM X 5M (DS A 2ST)

SLANG, Ø 13 cm x 5 m

Zie technische informatie

Referenties

Brady:SPC516
Rubix:22571785
Fabrikant:813770
EAN:0888434186558
BRADY OLIEADSORBERENDE SLANG SPC516 13CM X 5M (DS A 2ST)

Technische samenvatting

Absorptievermogen98 l
Typekussentjes
Zie alle specificaties

Productdetails : BRADY OLIEADSORBERENDE SLANG SPC516 13CM X 5M (DS A 2ST)


SPC516 is een olieadsorberende slang van topkwaliteit met een diameter van 13 cm die wordt gebruikt om olieverontreinigingen op het water te absorberen en in te dammen. Blijft drijven, zelfs na verzadiging. De sterke, duurzame witte buitenhoes houdt het geabsorbeerde materiaal in de slang intact. De koord in de slang zorgt voor extra sterkte bij het aanbrengen en ophalen van de slang. Vier metalen clips op specifieke drukpunten zorgen voor extra sterkte en voorkomen dat de slang scheurt bij het ophalen. Dankzij de metalen karabijnhaken en ringen kunnen meerdere slangen aan elkaar worden gekoppeld.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Absorptievermogen98 l
Typekussentjes
Kleurwit
Hoogte13 cm
€ 161,55 excl. BTW
/ doos
€ 195,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen