Referenties
3M:T270
Rubix:22550190
Fabrikant:7000088229
EAN:5010027678637

Productdetails : 3M ABSORPTIEWORST T270 OLIE WIT 200 MM X 3 MTR
Sorbentbomen worden gebruikt om de verspreiding van vloeistoffen tegen te gaan en vormen de eerste lijn bij het indammen van lekkages. In tegenstelling tot niet-absorberende booms, absorberen onze booms olie terwijl ze helpen de olie in te dammen. De booms kunnen door middel van ingebouwde verbindingsstukken aan elkaar worden gekoppeld om ze over grote gebieden uit te rollen. Ze zijn UV-bestendig en zullen niet verslechteren of desintegreren. Ontworpen voor langdurig gebruik in sloten, beken, rivieren, meren, dokken en pieren. Omdat ze hydrofoob zijn en water afstoten, zijn ze ideaal om olie te absorberen uit gebieden waar ook water aanwezig kan zijn.
Sterke punten
•Absorptieslangen worden gebruikt om grote morsingen te bedekken of als voorzorgsmaatregel in gebieden waar grote morsingen kunnen optreden
Ideaal voor het absorberen van olie uit gebieden waar ook water aanwezig kan zijn
Absorptieslangen kunnen via geïntegreerde koppelingen aan elkaar worden verbonden om over grote oppervlakken te worden ingezet
Uv-bestendig, ze zullen niet verslechteren of uiteenvallen
Ontworpen voor langdurig gebruik in sloten, beken, rivieren, meren, dokken en pieren
Kosteneffectief omdat olie, niet water, wordt teruggewonnen
Kan zowel buiten als in de fabriek worden gebruikt
Ideaal voor het absorberen van olie uit gebieden waar ook water aanwezig kan zijn
Absorptieslangen kunnen via geïntegreerde koppelingen aan elkaar worden verbonden om over grote oppervlakken te worden ingezet
Uv-bestendig, ze zullen niet verslechteren of uiteenvallen
Ontworpen voor langdurig gebruik in sloten, beken, rivieren, meren, dokken en pieren
Kosteneffectief omdat olie, niet water, wordt teruggewonnen
Kan zowel buiten als in de fabriek worden gebruikt
Toepassingen
Landbouw;Automotive;Chemie;Bouw;Algemene productie;Gezondheidszorg;Defensie;Militair onderhoud;Reparatie en onderhoud (MRO);Mijnbouw;Olie & gas;Farmaceutica;Primaire metalen;Transport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 700x620x860 mm |
| Gewicht verpakking | 24905 g |
| Absorptievermogen | 260 l |
| Type | kussentjes |
| Hoogte | 20 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 633,40 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 766,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen