SPARTEX ROL MUTI-ABSORPTIE 25L - 855095
Absorptiekous voor alle vloeistoffen G-MULTI
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:855095
Rubix:22851010
EAN:3660338105845



Documenten
Productdetails : SPARTEX ROL MUTI-ABSORPTIE 25L - 855095
Multifunctionele absorptiekous voor alle vloeistoffen 4-in-1.
Dankzij de verpakking, de vouwen en de geknipte delen kan de absorptiekous voor 4 verschillende doeleinden worden gebruikt:
- Absorptiekous
- Absorberende tissue
- Absorberend tapijt
- Dweil of strook die kan worden aangepast aan alle situaties en aan elk gebruik.
Kan eenvoudig worden getransporteerd voor gebruik op locatie.
Distributiebox met transporthandgreep, bevat een opgevouwen rol van 33 x 15 cm, met inkepingen over de volledige lengte van 3 banden, in de breedte om de 32 cm.
Absorptiecapaciteit: circa 25 liter.
Dankzij de verpakking, de vouwen en de geknipte delen kan de absorptiekous voor 4 verschillende doeleinden worden gebruikt:
- Absorptiekous
- Absorberende tissue
- Absorberend tapijt
- Dweil of strook die kan worden aangepast aan alle situaties en aan elk gebruik.
Kan eenvoudig worden getransporteerd voor gebruik op locatie.
Distributiebox met transporthandgreep, bevat een opgevouwen rol van 33 x 15 cm, met inkepingen over de volledige lengte van 3 banden, in de breedte om de 32 cm.
Absorptiecapaciteit: circa 25 liter.
Sterke punten
4-in-1-product dat aan uw behoeften kan worden
aangepast!
aangepast!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Absorptievermogen | 25 l |
| Type | rollen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,79 excl. BTW
/ rol
€ 100,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
