3M ABSORPTIE MINI-WORST M-M1002 7,5 X 240 CM

3M™ Industrieel absorptiemiddel Miniworst M-M1002

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000051876
Rubix:22550060
Fabrikant:7000051876
EAN:50051138291261
3M ABSORPTIE MINI-WORST M-M1002 7,5 X 240 CM

Technische samenvatting

Absorptievermogen45 l
Typekussentjes
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M ABSORPTIE MINI-WORST M-M1002 7,5 X 240 CM


Wasbaar tot 95 ° C. Conform aan de HACCP-vereisten met betrekking tot kleur voor een toepassingsbeveiliging
3M™ Industriële Absorptiemiddelen Miniworsten. Ideaal rond een lekkende machine om olie en snijvloeistoffen in te dammen en te absorberen.

Sterke punten

Microvezeldoek van hoge kwaliteit die op alle, zelfs de meest delicate, oppervlakken kan worden gebruikt.;Kwaliteitsvolle reinigingsresultaten, zelfs bij droog gebruik. Geen schoonmaakmiddelen nodig.;Uiterst duurzaam;Comfortabel en zacht in de hand;Maakt geen krassen op glanzende oppervlakken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Absorptievermogen45 l
Typekussentjes
Kleurgrijs
Hoogte7,5 cm
€ 212,04 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 256,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen