3M ABSORPTIEWORST T4 OLIE WIT 75 MM X 1,2 MTR

Olieabsorberend materiaal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:T4
Rubix:22550191
Fabrikant:7000029654
EAN:50051138464979
3M ABSORPTIEWORST T4 OLIE WIT 75 MM X 1,2 MTR

Technische samenvatting

Absorptievermogen45 l
Typerollen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M ABSORPTIEWORST T4 OLIE WIT 75 MM X 1,2 MTR


3M™ Oil Sorbents zijn gemaakt van inerte, synthetische vezels, voornamelijk polypropyleen voor 'T Series' olieabsorberende materialen en polypropyleen en polyester voor 'HP Series'. Ze zijn verkrijgbaar in een breed scala aan formaten en zijn licht van gewicht en stofvrij. Ze hebben een hoog absorptievermogen, waardoor de hoeveelheid afval die moet worden afgevoerd tot een minimum wordt beperkt. De antistatische producten uit de HP-serie hebben een ladingafvoerende polypropyleen scrim en zijn verpakt in ladingafvoerende folie.

Sterke punten

•Over het algemeen voor toepassingen op het land om gemorste vloeistoffen op te vangen en te absorberen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Absorptievermogen45 l
Typerollen
€ 236,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 286,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen