SPARTEX ABSORPTIESLANG OLIE E348P WIT 120X8CM (DS=10ST)
Oil only aborptieslangen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:14160008
Rubix:14160008

Productdetails : SPARTEX ABSORPTIESLANG OLIE E348P WIT 120X8CM (DS=10ST)
Eenvoudig inzetbare slangen welke rondom machines gelegd kunnen worden voor opname van olie.
120 cm x 8 cm Ø
10 slangen/doos
1 slang absorbeert ca. 4 liter olie.
120 cm x 8 cm Ø
10 slangen/doos
1 slang absorbeert ca. 4 liter olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Absorptievermogen | 4 l |
| Type | kussentjes |
| Hoogte | 8 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,09 excl. BTW
/ doos
€ 84,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
