BRADY OLIEADSORBERENDE DOEKEN 41X51CM SPC OP100-E
DOEKEN, 41 cm x 51 cm, zwaar gewicht, geperforeerd en gebonden
Zie technische informatieReferenties
Brady:813732
Rubix:2299110580
Fabrikant:813732
EAN:0888434403709

Productdetails : BRADY OLIEADSORBERENDE DOEKEN 41X51CM SPC OP100-E
OP100-E is een 2-laagse, witte, zware, gebonden en geperforeerde olieadsorberende doek die zowel olie als vloeistoffen op basis van petroleum absorbeert. Is waterafstotend. Het spinvlies aan één kant zorgt voor extra sterkte en minder pluisvorming. Geperforeerd: zo beperkt u het afval en hebt u minder kosten voor afvalverwijdering. Het perfecte adsorptiemiddel bij lekkages in de werkplaats. Ook geschikt voor algemeen dagelijks gebruik en voor het opruimen van occasionele lekkages.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Absorptievermogen | 106 l |
| Type | kussentjes |
| Kleur | wit |
| Hoogte | 50 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,26 excl. BTW
/ stuk
€ 143,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
