Referenties
Brady:813794
Rubix:A0133887
Fabrikant:813794
EAN:0888434186091



Productdetails : BRADY ABSORBTIEKUSSEN 23X23CM AW99 813794 (PK=32ST)
Het ALLWICK universele absorptiekussen van Brady biedt een functionele oplossing voor het absorberen van industriële vloeistoffen. Het wordt ingezet in werkzones die blootstaan aan permanente lekkages of plaatselijke vloeistofstromen.
Kenmerken:
Dit ALLWICK AW99 universele kussen van Brady absorbeert uiteenlopende industriële vloeistoffen, waaronder koolwaterstoffen, water, oplosmiddelen en koelvloeistoffen. Het is geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes en onder permanente lekbronnen. Het is gevuld met grijs polypropyleen en heeft een vierkant formaat dat de plaatsing ervan vereenvoudigt in krappe of moeilijk toegankelijke zones.
Specificaties:
• Afmetingen: 23,00 cm (B) × 23,00 cm (L)
• Absorptiecapaciteit: 42 l
• Kleur: grijs
Normen:
• UNSPSC 47131908: classificatie van het product in de categorie oplossingen voor absorptie en beheersing van gemorste vloeistoffen
• REACH SVHC-conform: bevat geen SVHC-stoffen volgens de kandidatenlijst van 21 januari 2025
Kenmerken:
Dit ALLWICK AW99 universele kussen van Brady absorbeert uiteenlopende industriële vloeistoffen, waaronder koolwaterstoffen, water, oplosmiddelen en koelvloeistoffen. Het is geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes en onder permanente lekbronnen. Het is gevuld met grijs polypropyleen en heeft een vierkant formaat dat de plaatsing ervan vereenvoudigt in krappe of moeilijk toegankelijke zones.
Specificaties:
• Afmetingen: 23,00 cm (B) × 23,00 cm (L)
• Absorptiecapaciteit: 42 l
• Kleur: grijs
Normen:
• UNSPSC 47131908: classificatie van het product in de categorie oplossingen voor absorptie en beheersing van gemorste vloeistoffen
• REACH SVHC-conform: bevat geen SVHC-stoffen volgens de kandidatenlijst van 21 januari 2025
Sterke punten
• Absorbeert diverse industriële vloeistoffen dankzij de polypropyleenvulling
• Vergemakkelijkt interventies in krappe of moeilijk bereikbare zones
• Draagt bij aan het stabiliseren van oppervlakken met permanente vloeistofstromen
• Compact formaat voor gebruik in omgevingen met beperkte ruimte
• Vergemakkelijkt interventies in krappe of moeilijk bereikbare zones
• Draagt bij aan het stabiliseren van oppervlakken met permanente vloeistofstromen
• Compact formaat voor gebruik in omgevingen met beperkte ruimte
Toepassingen
Dit universeel absorberend kussen wordt gebruikt in omgevingen waar industriële vloeistoflekken moeten worden opgenomen en beheerst. Het is geschikt voor productiewerkplaatsen, onderhoudszones en alle ruimtes waar verschillende soorten vloeistoffen worden gehanteerd. Het ondersteunt zo de werkzaamheden van onderhoudsteams, methodologische medewerkers, werkplaatsverantwoordelijken en voorraadbeheerders.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Absorptievermogen | 42 l |
| Type | kussentjes |
| Kleur | grijs |
| Hoogte | 23 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,78 excl. BTW
/ pak
€ 255,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen