SKF TSN 211 S AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 311 S)
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieReferenties
SKF:TSN 211 S
Rubix:03476550
Fabrikant:125231
EAN:7316571492278



Productdetails : SKF TSN 211 S AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 311 S)
Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
Sterke punten
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 93 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,43 excl. BTW
/ stuk
€ 263,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
