Referenties
SKF:FS 110
Rubix:03040750
Fabrikant:6261
EAN:7316570853469

Documenten
Productdetails : SKF FS 110 VILTSTROOK
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Type | glijlager |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 78 mm |
| Serie | fs |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 56022100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,39 excl. BTW
/ stuk
€ 0,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen