Referenties
SKF:FSB 460
Rubix:03804924
Fabrikant:6298
EAN:7316570278811

Documenten
Productdetails : SKF FSB 460 VILTSTROOK
Afdichtstrips voor hoge temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Type | afdichting behuizing |
| Breedte | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Serie | fsb |
| Materiaal | aluminium borosilicaat |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,37 excl. BTW
/ stuk
€ 70,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
