Referenties
SKF:FS 180
Rubix:03040751
Fabrikant:6267
EAN:7316577754370

Productdetails : SKF FS 180 VILTSTROOK
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x4x5 mm |
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Type | skf fs 180 viltstrook |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 56022100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,72 excl. BTW
/ stuk
€ 0,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen