Referenties
SKF:FS 300
Rubix:03473802
Fabrikant:6270
EAN:7316570320848

Productdetails : SKF FS 300 VILTSTROOK
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Type | viltstrip |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Serie | fs |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 56022100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden