Referenties
SKF:TSN 612 S
Rubix:03074058
Fabrikant:95895
EAN:7316571163215



Productdetails : SKF TSN 612 S AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
Sterke punten
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x93x93 mm |
| Logistiek gewicht | 518 g |
| Type | afdichting |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 93 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,94 excl. BTW
/ stuk
€ 428,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
