SKF ASNH 505 EINDDEKSEL

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:ASNH 505
Rubix:03040301
Fabrikant:610
EAN:7316577110596
SKF ASNH 505 EINDDEKSEL

Technische samenvatting

Typeeindkap voor snl (se)
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ASNH 505 EINDDEKSEL


End cover for SNL (SE) housing.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van polypropyleen en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 05 tot 32. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kan temperaturen tot 110 °C (230 °F) weerstaan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)5,5x40x40 mm
Logistiek gewicht4 g
Typeeindkap voor snl (se)
Buitendiameter40 mm
Breedte5,5 mm
Serieasnh
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
€ 5,90 excl. BTW
/ stuk
€ 7,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden