Referenties
SKF:ASNH 516-613
Rubix:03040311
Fabrikant:620
EAN:7316577056689

Productdetails : SKF ASNH 516/613 EINDDEKSEL
End cover for SNL (SE) housing.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van polypropyleen en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 05 tot 32. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kan temperaturen tot 110 °C (230 °F) weerstaan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5,5x102x102 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type | eindkap voor snl (se) |
| Buitendiameter | 102 mm |
| Breedte | 5,5 mm |
| Serie | asnh |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,88 excl. BTW
/ stuk
€ 11,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden