SKF TS 36 AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TS 36
Rubix:03073828
Fabrikant:27722
EAN:7316577016850
SKF TS 36 AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Typelabyrintafdichting
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TS 36 AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichting voor grote SNL plummerblok behuizingen
De SKF huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Sommige lagerhuizen zijn geschikt voor verschillende soorten afdichtingen, terwijl andere lagerhuizen een specifieke afdichtingsoplossing vereisen. Voor sterk verontreinigde omgevingen raadt SKF de oplossing met three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x195x195 mm
Logistiek gewicht2280 g
Typelabyrintafdichting
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter195 mm
Breedte42 mm
Seriets
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
€ 170,24 excl. BTW
/ stuk
€ 205,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden