Referenties
SKF:TSN 510 C
Rubix:03073860
Fabrikant:93398
EAN:7316570918595

Productdetails : SKF TSN 510 C AFDICHTING LAGERHUIS
Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.
Sterke punten
- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 51,8 g |
| Type | zegel |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,22 excl. BTW
/ stuk
€ 30,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden