SKF TSN 518 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 518 C
Rubix:03073888
Fabrikant:93407
EAN:7316570419214
SKF TSN 518 C AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 518 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x108,5x108,5 mm
Logistiek gewicht125,6 g
Typeafdichting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter108,5 mm
Breedte10 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84839020
€ 28,30 excl. BTW
/ stuk
€ 34,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden