Referenties
SKF:Z 012
Rubix:03045352
Fabrikant:30402
EAN:7316571265322

Productdetails : SKF Z 012 LAMELLENDICHTING
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Afdichtingsplatenset met gevlokte afdichtingsschijf, 2-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x95x60 mm |
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Type | afdichtplaat z |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,81 excl. BTW
/ stuk
€ 16,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen