SKF Z 212 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 212+SE Z 212)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:Z 212
Rubix:03045380
Fabrikant:30429
EAN:7316570100358
SKF Z 212 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 212+SE Z 212)

Technische samenvatting

Typeafdichtingsring
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF Z 212 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 212+SE Z 212)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x110x60 mm
Logistiek gewicht164 g
Typeafdichtingsring
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte7 mm
Seriez
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 16,84 excl. BTW
/ set
€ 20,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen