Referenties
SKF:FRB 10/480
Rubix:03804074
Fabrikant:6023
EAN:7316571123448



Productdetails : SKF FRB 480X10 STELRING
Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 721 g |
| Type | uitzetring |
| Binnendiameter | 460 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,35 excl. BTW
/ stuk
€ 137,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
