Referenties
SKF:FRB 6/320
Rubix:03804087
Fabrikant:190164
EAN:7316572114162

Documenten
Productdetails : SKF FRB 320X6 STELRING
Een lager in de lagerpositie moet axiaal worden vastgezet in de behuizing. Als de lagerzitting in de behuizing en de lagerbreedte niet overeenkomen, zijn borgringen nodig. Meestal zijn er twee borgringen per behuizing nodig. Aan elke kant van het lager moet één ring worden geplaatst. Als er maar één borgring nodig is, moet deze aan dezelfde kant als de borgmoer worden geplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Type | vindring |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,13 excl. BTW
/ stuk
€ 24,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
