METABO ACCU-BOORSCHROEFMACHINE 18V BS 18 LTX BL 602358840
accu-boorschroefmachine
Zie technische informatieReferenties
Metabo:602358840
Rubix:A0161756
Fabrikant:602358840
EAN:4061792188143




Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 130 N.m |
Productdetails : METABO ACCU-BOORSCHROEFMACHINE 18V BS 18 LTX BL 602358840
Borstelloze boorschroevendraaier met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelspanboorhouders, Bithouder, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145 L
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelspanboorhouders, Bithouder, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145 L
Sterke punten
Borstelloze boorschroevendraaier met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen|Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken|Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd|Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming|Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied|Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 130 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
| Model | bs 18 ltx bl i |
| Gewicht | 1,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,00 excl. BTW
/ stuk
€ 301,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden