MILWAUKEE BOORMACHINE COMPACT M18 BLDDRC-0X
BORSTELLOZE COMPACTE BOOR-SCHROEVENDRAAIER
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:M18 BLDDRC-0X
Rubix:A0562365
Fabrikant:4933492832
EAN:4058546477035


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 60,5 N.m |
Productdetails : MILWAUKEE BOORMACHINE COMPACT M18 BLDDRC-0X
- Compacte borstelloze boor/schroefmachine van 145 mm lang voor toegang tot krappe ruimtes
- Geavanceerde metalen boorhouder van 13 mm voor snel wisselen van boren en beter vasthouden van boren.
- 60 Nm koppel - de beste verhouding tussen vermogen en formaat.
- REDLINK™ bescherming: elektronica op de accu om overladen en oververhitting te voorkomen en de levensduur van de accu te optimaliseren.
- De REDLITHIUM™ batterij beschermt het gereedschap en de batterij tegen oververhitting en overladen voor een betere autonomie en een langere levensduur van het hele apparaat.
- Omkeerbare, volledig metalen riemclip om je gereedschap snel en eenvoudig op te hangen.
- Oplaadindicator en LED-lampje
- Flexibel accusysteem werkt met alle Milwaukee® M18 platformgereedschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 60,5 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1700 rpm |
| Model | m18 blddrc-0x |
| Gewicht | 1,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,90 excl. BTW
/ stuk
€ 229,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden