Referenties
Makita:DP2011
Rubix:19110102
EAN:0088381645911


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 6,5 mm |
| Boorcapaciteit staal | 6,5 mm |
Productdetails : MAKITA BOORMACHINE 6,5 MM DP2011
Compact en lichtgewicht. Weegt slechts 1100 gram.
Verhoogt werkcomfort dankzij optimaal ergonomische handgreep.
Uitgerust met een variabele toerenregeling in schakelaar, waarbij de toeren vastgezet kunnen worden.
Ideaal voor het seriematig met hoog toerental boren van kleine gaten in dun plaatstaal.
Loopt een boor vast, dan biedt de links-rechts schakelaar uitkomst.
Voorzien van een nieuw esthetisch design ten opzichte van zijn voorganger (6501).
Met 6,5 mm snelspanboorkop.
Tevens leverbaar met tandkransboorkop (DP2010).
De DP2011 vervangt de 6501X.
Vermogen: 370 W
Verhoogt werkcomfort dankzij optimaal ergonomische handgreep.
Uitgerust met een variabele toerenregeling in schakelaar, waarbij de toeren vastgezet kunnen worden.
Ideaal voor het seriematig met hoog toerental boren van kleine gaten in dun plaatstaal.
Loopt een boor vast, dan biedt de links-rechts schakelaar uitkomst.
Voorzien van een nieuw esthetisch design ten opzichte van zijn voorganger (6501).
Met 6,5 mm snelspanboorkop.
Tevens leverbaar met tandkransboorkop (DP2010).
De DP2011 vervangt de 6501X.
Vermogen: 370 W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 222x64x175 mm |
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Spanning | 230 V |
| Boorkopcapaciteit | 6,5 mm |
| Boorcapaciteit staal | 6,5 mm |
| Draadloos | nee |
| Onbelast toerental | 4200 rpm |
| Model | dp2011 |
| Gewicht | 1,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,43 excl. BTW
/ stuk
€ 139,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen