BOSCH SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-65 2X PC 4,0AH 06019N3206

ACCUBOORSCHROEVENDRAAIER GSR 18V-65

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:06019N3206
Rubix:A0722282
Fabrikant:06019N3206
EAN:4053423321586
BOSCH SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-65 2X PC 4,0AH 06019N3206

Technische samenvatting

Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel76 N.m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-65 2X PC 4,0AH 06019N3206


Als je op zoek bent naar een accuschroefboormachine die zelfs zware schroeftoepassingen aankan, hoef je niet verder te kijken dan de Bosch GSR 18V-65 Professional schroefboormachine. Hij boort met gemak door metaal, hout en kunststof dankzij het verbeterde koppel van 31/63 Nm en een toerental van 0-550/0-2100 min⁻¹. Krappe, lastige plekken zijn geen probleem met de praktische koplengte van slechts 166 mm van deze compacte machine. En je bent uitstekend beschermd door de inschakelbare KickBack Control, die een onverwachte terugslag van de machine voorkomt. Bovendien wordt je werkplek nog beter beschermd met de dubbele werkverlichting.
GSR 18V-65 2x PC 4,0 Ah L-Boxx

Sterke punten

•Voert zware boortoepassingen moeiteloos uit dankzij een verbeterd koppel van 63 Nm
Compact en handig in krappe ruimtes met een koplengte van slechts 166 mm
Houdt u beschermd en in controle dankzij schakelbare KickBack Control
Maximaliseert het verlichtingsbereik met dubbele werklichten
Krachtige prestaties dankzij duurzame borstelloze motor en robuuste aandrijflijn

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel76 N.m
Boorcapaciteit staal13 mm
Draadloosja
Onbelast toerental2100 rpm
Modelgsr 18v-65
Batterijcapaciteit4 Ah
Gewicht1,06 kg
352,17 excl. BTW
/ stuk
426,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen