MILWAUKEE BOORSCHROEFMACHINE M12 FUEL M12 FDD2-602X
Schroefboormachine Milwaukee
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:M12 FDD2-602X
Rubix:A0423079
Fabrikant:4933479875
EAN:4058546376697

Technische samenvatting
| Spanning | 12 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 45 N.m |
Productdetails : MILWAUKEE BOORSCHROEFMACHINE M12 FUEL M12 FDD2-602X
Compact M12 FUEL™ 2-speed drill driver with brushless POWERSTATE™ motor. Length only 151 mm. Max. torque 45 Nm - superior power to size ratio. Mechanical clutch with 13 torque settings, plus 1 for locked clutch drilling. 13 mm metal chuck. No load speed 0-450/0-1550 rpm. Max. drilling capacity in wood/steel: Ø35/13 mm. On board fuel gauge, metal belt clip and LED light. Weight with battery 1,4 kg. Supplied with 2 x 6,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 130 min. charger and HD Box.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 45 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1550 rpm |
| Model | m12 fdd2-602x |
| Batterijcapaciteit | 6 Ah |
| Gewicht | 1,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 338,90 excl. BTW
/ stuk
€ 410,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden