DEWALT SCHROEFBOORMACHINE COMPACTE 18V XR G3 DCD800E1T-QW
18V XR Brushless Compacte Schroef-/boormachine
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCD800E1T-QW
Rubix:A0413978
EAN:5035048788165

Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 90 N.m |
Productdetails : DEWALT SCHROEFBOORMACHINE COMPACTE 18V XR G3 DCD800E1T-QW
BOORMACHINE XR 18V 1 ACCU POWERSTACK 1.7AH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 90 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
| Model | dcd800e1t-qw |
| Batterijcapaciteit | 2 Ah |
| Gewicht | 1,28 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,66 excl. BTW
/ stuk
€ 328,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen