SMC SOLID STATE SWITCH D-M9B

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9B
Rubix:05290904
Fabrikant:D-M9B
EAN:3618035635523
SMC SOLID STATE SWITCH D-M9B

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-m
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SWITCH D-M9B


Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, In-line
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.

Model: M9B (2-wire)
Lead Wire Length: 0.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x5x4 mm
Logistiek gewicht6 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-m
Spanning, min.10 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode85365019
€ 27,31 excl. BTW
/ stuk
€ 33,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen