FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
EINDSCHAKELAARMONTAGE
Zie technische informatieReferenties
Festo:SRBC-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
Rubix:A0252741
Fabrikant:8137104
EAN:4052568586652

Technische samenvatting
| Type | festo eindschakelaarmontage srbc-ca5-yr90-mw-1-1wg-c2-ex6 |
|---|---|
| Uitvoering | mw: potentiaalvrij wisselcontact |
| Spanning, min. | 0 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
SRBC-CA5-YR90-MW-1-1WG-& Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo eindschakelaarmontage srbc-ca5-yr90-mw-1-1wg-c2-ex6 |
| Uitvoering | mw: potentiaalvrij wisselcontact |
| Spanning, min. | 0 V |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | drukgietaluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,13 excl. BTW
/ stuk
€ 134,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen