SMC REEDSCHAKELAAR D-A73

Automatisch schakelen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-A73
Rubix:05276590
Fabrikant:D-A73
EAN:3618035638555
SMC REEDSCHAKELAAR D-A73

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-a
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-A73


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties voor een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
-Elektrische ingang: Doorvoer.
Toepassing Belasting: IC circuit/Relay/PLC.
-Voedingsspanning: 100, 200VAC/48V DC.
-Laadstroom: 5 tot 50mA.
Toepasbare Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Model: A73 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Looddraadlengte: 0,5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x23x15 mm
Logistiek gewicht11 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-a
Spanning, min.24 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.100 V
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode85365019
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden