Referenties
SMC:D-M9BASAPC
Rubix:05276646
Fabrikant:D-M9BASAPC
EAN:3618035635387

Technische samenvatting
| Type | solid state autoschakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9BASAPC
Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, Haakse Uitvoering
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9BA--Solid State, Water Resist., 2 Wire, Horizontal
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Connector Type: APC (M8-3 Pin)
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9BA--Solid State, Water Resist., 2 Wire, Horizontal
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Connector Type: APC (M8-3 Pin)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Type | solid state autoschakelaar |
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,82 excl. BTW
/ stuk
€ 51,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen