Referenties
Festo:SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2
Rubix:A0717792
Fabrikant:8191215
EAN:4052568641092

Technische samenvatting
| Type | festo eindschakelaarmontage srbk-ca5-yr90-mw-1-1wg-c2 |
|---|---|
| Uitvoering | klepstandmelder |
| Spanning, min. | 0 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2
SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-& Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo eindschakelaarmontage srbk-ca5-yr90-mw-1-1wg-c2 |
| Uitvoering | klepstandmelder |
| Spanning, min. | 0 V |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 30 V |
| Behuizingsmateriaal | pa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,41 excl. BTW
/ stuk
€ 114,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen