SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-F7PVL

Actuator-accessoires

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-F7PVL
Rubix:05264669
Fabrikant:D-F7PVL
EAN:3618035636865
SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-F7PVL

Technische samenvatting

Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.4,5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-F7PVL


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties voor een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht54 g
Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.4,5 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning28 V
Land van oorsprongJP
€ 37,31 excl. BTW
/ stuk
€ 45,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen