Referenties
SMC:D-M9BLAPC
Rubix:A0149251
Fabrikant:D-M9BLAPC

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-m9b |
| Spanning, min. | 5 V |
Documenten
Productdetails : SMC SCHAKELAAR D-M9BLAPC
SMC's voorbedrade connector-autoschakelaars zijn verkrijgbaar in 3- of 4-pins 8mm-stijl, of 4-pins 12mm-stijl. Er zijn ook 3 standaard draadlengtes verkrijgbaar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) en 3,0 m (L). Door het gebruik van de voorbedrade connector-schakelaar is er geen behoefte meer aan minimale bestelhoeveelheden voor "speciale" autoschakelaars met connectoren en wordt het bedraden met behulp van standaard connectoren vereenvoudigd.
Sterke punten
-Het juiste werkbereik kan worden bepaald door de kleur van het licht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-m9b |
| Spanning, min. | 5 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,35 excl. BTW
/ stuk
€ 152,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen