Referenties
Festo:SRBI-C2-N-1-P-C2
Rubix:A0252737
Fabrikant:8140400
EAN:4052568568665

Technische samenvatting
| Type | eindschakelaarmontage srbi-c2-n-1-p-c2 (8140400) |
|---|---|
| Uitvoering | c2 (dual sensor, compact) met schroefklem-aansluiting |
| Spanning, min. | 10 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBI-C2-N-1-P-C2 8140400
SRBI-C2-N-1-P-C2 Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindschakelaarmontage srbi-c2-n-1-p-c2 (8140400) |
| Uitvoering | c2 (dual sensor, compact) met schroefklem-aansluiting |
| Spanning, min. | 10 V |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | pbt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,16 excl. BTW
/ stuk
€ 153,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen