FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12 552132

SOPA Luchtspleet sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12
Rubix:05119436
Fabrikant:552132
EAN:4052568193683
FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12 552132

Technische samenvatting

Typeluchtspleet sensor
Uitvoeringsopa-cm3h-r1-hq6-2p-m12
Spanning, min.22,8 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12 552132


Luchtspleetsensor SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12 Voor contactloze afstandsdetectie. Autorisatie=(* RCM-merk, * c UL us - erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), meetprincipe=pneumatisch, detectiebereik=20 - 200 µm
Air-gap sensor SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12 for contactless distance monitoring. Zulassung=Approvals=C-Tick, CE mark (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Werkstoffhinweis=Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Messprinzip=Measuring principle=pneumatic, Erfassungsbereich=Sensing range=20 - 200 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtspleet sensor
Uitvoeringsopa-cm3h-r1-hq6-2p-m12
Spanning, min.22,8 V
Spanning, max.26,4 V
Aangepaste tariefcode85371098
€ 1.061,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.284,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen