FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2
EINDSCHAKELAARMONTAGE
Zie technische informatieReferenties
Festo:SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2
Rubix:A0717803
Fabrikant:8182177
EAN:4052568622831

Technische samenvatting
| Type | eindschakelaarmontage srbk-ca4-yr90-mw-22a-1w-c2 |
|---|---|
| Uitvoering | klepstandmelder |
| Spanning, min. | 0 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W& Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindschakelaarmontage srbk-ca4-yr90-mw-22a-1w-c2 |
| Uitvoering | klepstandmelder |
| Spanning, min. | 0 V |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 30 V |
| Behuizingsmateriaal | pa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,83 excl. BTW
/ stuk
€ 95,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen