SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP M12/4 D-H7A2SDPC

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-H7A2SDPC
Rubix:05268056
EAN:3618035636193
SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP M12/4 D-H7A2SDPC

Technische samenvatting

Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP M12/4 D-H7A2SDPC


Naderingschakelaar met Connector
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rail Mount: None
Band Mount: H7A2--Solid State, General Purpose, 3 Wire PNP, Grommet, In-line
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: None
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Connector Type: DPC (M12-4 Pin)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 41,27 excl. BTW
/ stuk
€ 49,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen