Referenties
SMC:D-A80CN
Rubix:05264625

Documenten
Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-A80CN
Smc reedschakelaar d-a80cn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Type | smc reedschakelaar d-a80cn |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,40 excl. BTW
/ stuk
€ 24,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen