Referenties
SMC:D-F7PV
Rubix:05264667
EAN:3618035636872

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-f |
| Spanning, min. | 4,5 V |
Documenten
Productdetails : SMC SCHAKELAAR D-F7PV
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties voor een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
•Electrical entry: Grommet perpendicular.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Model: F7PV (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: 0.5 m
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Model: F7PV (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: 0.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-f |
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,04 excl. BTW
/ stuk
€ 42,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen