Referenties
Festo:SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12
Rubix:05119450
Fabrikant:552147
EAN:4052568193836

Technische samenvatting
| Type | luchtspleet sensor |
|---|---|
| Uitvoering | sopa-m1-r1-hq6-2n-m12 |
| Spanning, min. | 22,8 V |
Documenten
Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12 552147
Luchtspleetsensor SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12 Voor contactloze afstandsdetectie. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform aan RoHS), Meetprincipe=pneumatisch, Detectiebereik=20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12 for contactless distance monitoring. Approval=C-Tick, CE marking (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Measuring principle=pneumatic, Detection range=20 - 200 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtspleet sensor |
| Uitvoering | sopa-m1-r1-hq6-2n-m12 |
| Spanning, min. | 22,8 V |
| Spanning, max. | 26,4 V |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,38 excl. BTW
/ stuk
€ 321,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen