Referenties
SMC:D-R802
Rubix:05276588

Technische samenvatting
| Type | reed autoschakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-r80 |
| Spanning, min. | 100 V |
Documenten
Productdetails : SMC REED SCHAKELAAR D-R802
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/100V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDRB, MDSU.
Model: R802 (DC Volt <100, AC Volt <100, Left)
Lead Wire Length: 0.5 m
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/100V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDRB, MDSU.
Model: R802 (DC Volt <100, AC Volt <100, Left)
Lead Wire Length: 0.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x16x7 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type | reed autoschakelaar |
| Uitvoering | d-r80 |
| Spanning, min. | 100 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 100 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen