Referenties
Festo:SDAT-MHS-M160-1L-SV-E-0.3-M8
Rubix:A0251838
Fabrikant:8115398
EAN:4052568583125

Technische samenvatting
| Type | festo positietransmitter sdat-mhs-m160-1l-sv-e-0.3-m8 |
|---|---|
| Uitvoering | sv (pnp, 1 analoge uitgang 0 ... 10 v, io-link) |
| Spanning, min. | 15 V |
Productdetails : FESTO POSITIETRANSMITTER SDAT-MHS-M160-1L-SV-E-0.3-M8
SDAT-MHS-M160-1L-SV-E-0& pos.transmit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo positietransmitter sdat-mhs-m160-1l-sv-e-0.3-m8 |
| Uitvoering | sv (pnp, 1 analoge uitgang 0 ... 10 v, io-link) |
| Spanning, min. | 15 V |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | messing (vernikkeld), pa-gevuld, polyester, hoogwaardig roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,65 excl. BTW
/ stuk
€ 432,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen