FESTO POSITIESENSOR SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8 2619969

SRBS-positiesensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8
Rubix:05119240
Fabrikant:2619969
EAN:4052568265410
FESTO POSITIESENSOR SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8 2619969

Technische samenvatting

Typepositiesensor
Uitvoeringrond ontwerp
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO POSITIESENSOR SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8 2619969


Positiesensor SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8 wordt voor kwartslagaandrijvingen gebruikt om de rotatie van de as te detecteren, de detectie is magnetisch en contactloos. Ontwerp = rond, Gebaseerd op de norm = EN 60947-5-2, Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, Speciale kenmerken = oliebestendig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepositiesensor
Uitvoeringrond ontwerp
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85365019
€ 67,62 excl. BTW
/ stuk
€ 81,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen