Referenties
SMC:D-A54SAPC
Rubix:A0632282
Fabrikant:D-A54SAPC
EAN:3618035638685

Technische samenvatting
| Type | reed autoschakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-a5 |
| Spanning, min. | 100 V |
Documenten
Productdetails : SMC ONDERDEEL ACTUATOR D-A54SAPC
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties met een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Type | reed autoschakelaar |
| Uitvoering | d-a5 |
| Spanning, min. | 100 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 200 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,40 excl. BTW
/ stuk
€ 58,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen