Referenties
SMC:D-F7PZ
Rubix:05276622
EAN:3618035636780

Technische samenvatting
| Type | solid state autoschakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 4,5 V |
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-F7PZ
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties voor een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Model: F7P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: Z (5 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Model: F7P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: Z (5 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Type | solid state autoschakelaar |
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,66 excl. BTW
/ stuk
€ 50,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen